4-rýchlostný akumulátorový vŕtací skrutkovač v užívateľskej súprave,,ASCM 18-4 QM AS QuickIN Top Set

Č. pol.: 71161565000
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 71161565000
EAN/GTIN 4014586900728
Číslo výrobcu 71161565000
Číslo L L00020 110446
Výrobca/zodpovedná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • 4-stupňová kovová prevodovka.
  • S otáčkami do 4 min-1 pre optimálnu rýchlosť rezania v kove pre každý otvor od 1,5 do 8 mm.,Najväčšia rozmanitosť použitia so systémom FEIN QuickIN pre multifunkčné použitie pri vŕtaní, jadrovom vŕtaní, vŕtaní s príklepom, zahlbovaní a skrutkovaní.,Rýchla výmena nástavcov QuickIN medzi aplikáciami do kovu a dreva v priebehu niekoľkých sekúnd bez použitia náradia len s jedným strojom.,Veľmi bezpečná práca.
  • Monitorovanie spätného rázu zastaví stroj,,Väčšia kontrola vďaka vysúvateľnej prídavnej rukoväti.
  • Bezkartáčový, výkonný motor FEIN PowerDrive s účinnosťou vyššou až o 3 % umožňuje dlhšiu životnosť, vysoké krútiace momenty až do max. 13 Nm, celokovové skľučovadlo QuickIN (12 Nm) s upínacími čeľusťami s karbidovými hrotmi a vysokou upínacou silou,Elektronické nastavenie krútiaceho momentu (15+1).,Intuitívny ovládací panel so stmievateľnou LED diódou pre dokonalé osvetlenie pracovnej plochy v závislosti od materiálu.,Ergonomická a flexibilná manipulácia vďaka bočným držiakom bitov a remeňov.,Sada príslušenstva QuickIN v i-BOXX pozostávajúca zo 7 kusov príslušenstva QuickIN.: 1 držiak bitov 1/4″, 1 nástrčný adaptér 1/2″, 1 závitový nástavec, závitové skľučovadlá 1 x 4,5 mm, 1 x 6 mm, 1 excentrický nástavec, 1 uhlová hlava.
  • Vložka puzdra i-BOXX ponúka ďalší priestor pre ďalšie príslušenstvo QuickIN. 1 x 4 mm skrutky bez predvŕtania. Rozhranie AMPShare umožňuje takmer o 5 % viac skrutkovania (cca.
  • 1 6 skrutkových spojov Ø 5 x 4 mm v dreve) na jedno nabitie akumulátora pri rovnakej kvalite FEIN.
  • (GBA 18 V 5 Ah),,Komplexná ochrana používateľa vďaka ochrane proti opätovnému spusteniu, elektronickej ochrane proti preťaženiu a brzde,,Inovatívna funkcia resetovania umožňuje skrutkovanie do dreva pri znížených otáčkach pre perfektné pracovné výsledky,,Kompatibilný s akumulátormi Bosch Professional 18 V od 28 a akumulátormi AMPShare,,Maximálny pracovný postup s akumulátormi AMPShare 18 V ProCORE.: Technológia COOLPACK 2. zabezpečuje o 135 % dlhšiu životnosť akumulátora.
  • Najmodernejšia technológia článkov a inteligentné riadenie akumulátora poskytujú o 87 % viac energie ako bežné akumulátory.
  • Elektronická ochrana článkov ECP chráni akumulátor pred preťažením, prehriatím a hlbokým vybitím,Ideálne vybavenie pre každé použitie.
  • Mobilná práca so systémom L-BOXX.