{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Celková dĺžka | 140 mm | |
| Dĺžka čeľustí | 28 mm | |
| Otvorený tvar | ploché | |
| Norma | DIN ISO 5745 | |
| Prevedenie čeľustí | vnútorná strana zdrsnená | |
| Rukoväť | Viaczložkový plášť | |
| Materiál | Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji | |
| Povrch Kliešte | chrómovaná | |
| Druh produktu | Ploché kliešte |
| Číslo položky | 710401 140 | |
| EAN/GTIN | 4003773042464 | |
| Číslo výrobcu | 20 05 140 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |