Scotch-Brite™ Precision Nonwoven Disc, PN-DH, Extra Coarse, 150 mm x No Hole (NH), 25/vnitřní balení, 100 ks/karton.

Č. pol.: 7100274661
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 100 ks
  • Kroky objednávky: 100 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Číslo položky 7100274661
EAN/GTIN 04064035130572
Číslo výrobcu 7100274661
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Novo vyvinutý pre vaše potreby. Predstavíme vám ďalší krok v technológiách spracovania povrchov: Scotch-Brite™ presné netkané disky. Tento nový prírastok do radu Scotch-Brite™ sľubuje obvyklú konzistenciu s rýchlejším odstránením a dlhšou životnosťou brúsiva. Kombináciou dvoch vynikajúcich technológií 3M – netkanej textílie a keramického zrna s presným tvarovaním 3M – teraz môžete dosiahnuť ideálnu povrchovú úpravu ešte rýchlejšie. Aby ste mohli pracovať ešte efektívnejšie, tieto disky sú k dispozícii v ľahších a živších farbách, ktoré im pomáhajú rozlíšiť ich. Okrem toho bol sortiment rozrezávok rozšírený o prevedenia FEIN a extra hrubé, čo vám dáva ešte širší výber riešení pre vaše abrazívne potreby. Zlepšite svoje pracovné procesy. Tieto vysoko kvalitné univerzálne brúsne kotúče sú navrhnuté tak, aby optimalizovali povrchové úpravy vrátane čistenia, miešania, odihľovanie a dokončovania. Typickými substrátmi sú hliník a mäkké kovy, uhlíková oceľ a nehrdzavejúca oceľ. Aplikácie sa pohybujú od odstraňovania náterov a korózie až po dokončovanie a následné spracovanie odliatkov. Odstraňovanie náterov odstraňovanie koróznych zmesí škrabancov s abrazívnymi miešaním strojných pásov následné spracovanie odliatkov odihľovanie odstraňovanie mikrorozotov

Výhoda:

  • Teraz s technológiou presného zrna 3M™ môžete svoj výkon vziať na novú úroveň.
  • Navrhnuté pre jednoduché použitie a konzistentné povrchové úpravy
  • Prispôsobivý kotúč na prípravu povrchov bez bodovania, podbrúsenia alebo poškodenia obrobku.
  • Prispôsobivý netkaný materiál na čistenie a dokončovacie povrchy bez škárovania, podbrúsenia alebo poškodenia obrobku
  • Vhodné pre hliník a mäkké kovy, uhlíkovú oceľ, nehrdzavejúcu oceľ, kompozitné materiály, plasty a ďalšie