3M™ VHB™ Lepiaca páska 4930P, biela, 12 mm x 33 m, 0,6 mm

Č. pol.: 7100262616
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 6 ks
  • Kroky objednávky: 6 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 7100262616
EAN/GTIN 04064035001315
Číslo výrobcu 7100262616
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

3M™ VHB™ Vysokovýkonné lepiace pásky sú obojstranné lepiace pásky vyrobené z akrylátového lepidla s uzavretými bunkami. Ponúkajú dobrú prispôsobivosť k povrchom, ktoré sa majú lepiť. Hladké alebo textúrované povrchy môžu byť spojené bez stresu po celom povrchu. Ideálne sa hodí pre širokú škálu materiálov s vysokou povrchovou energiou, ako sú kovy (oceľ, hliník atď.). 3M VHB vysoko výkonné lepiace pásky sú obojstranné lepiace pásky vyrobené z akrylátového lepidla s uzavretými bunkami. Ponúkajú dobrú prispôsobivosť k povrchom, ktoré sa majú lepiť. Hladké alebo textúrované povrchy môžu byť spojené bez stresu po celom povrchu. Ideálne sa hodí pre širokú škálu materiálov s vysokou povrchovou energiou, ako sú kovy (oceľ, hliník atď.).

Výhoda:

  • Rýchle a jednoduché lepenie a výkonná a odolná odolnosť
  • Okamžitá odolnosť vďaka lepidlu citlivému na tlak
  • Takmer neviditeľné lepenie lepidiel zaisťuje optimalizovaný dizajn
  • 0.6 mm hrubý, robustný, vysoko výkonný obojstranný biely lepiaca páska s univerzálnym lepidlom na oboch stranách priľne k širokej škále materiálov s vysokou povrchovou energiou
  • Môže nahradiť mechanické spojovacie prvky (nity, zvary, skrutky) alebo tekuté lepidlá, šetrí vŕtanie, brúsenie, dokončovanie, skrutkovanie, zváranie a čistenie
  • Vysoká dynamická absorpcia zaťaženia znižuje vibrácie a otrasy
  • Vytvára trvalé tesnenie proti vode, vlhkosti atď.
  • Umožňuje použitie tenších, ľahších a nerovných materiálov

Odporúčanie:

  • Vhodné pre práškové nátery, polypropylén a polystyrén, dekoratívny materiál a výlisky, menovky a logá
  • Aplikácie sa vzťahujú na širokú škálu priemyselných odvetví, vrátane dopravy, zariadení, elektroniky, zobrazovacích a zobrazovacích riešení a všeobecného priemyslu