Popis:
Odolná podlahová značkovacia páska 3M™ s tvrdým použitím lepiaca páska 971 bola špeciálne navrhnutá pre oblasti, na ktoré sa vzťahuje vysoké zaťaženie. Silná farba nosného materiálu si zachováva svoju signálovú silu aj po ťažkom oderu, napr. v dôsledku zdrsnenia paliet a ťažkého vybavenia. Odolný podkladový materiál je plochý a nevalí sa, takže okraje sa nevydutú, a preto ovplyvňujú životnosť podlahovej označovacej pásky. Gumené lepidlo zaisťuje silnú priľnavosť k podlahe, ale stále sa dá odstrániť v jednom kuse, a to aj po dlhej životnosti. Tento lepiaca páska nemá žiadny ochranný papier a môže byť ľahko aplikovaný pomocou aplikátora podlahového označenia 3M™ M-1 alebo ručne. Ideálna pre iniciatívy v oblasti štíhlej výroby 5S, táto podlahová značkovacia páska je k dispozícii v rôznych farbách a šírky až do 610 mm.
Výhoda:
- ODOLNÁ KONŠTRUKCIA: Vysoko odolný vinylový podkladový materiál je ideálny pre oblasti s ťažkým zaťažením
- ODSTRÁNENIE BEZ ZVYŠKOV: Jedinečné gumové lepidlo zaisťuje silnú priľnavosť a stále umožňuje peeling bez zvyškov
- OZNAČTE SI CESTU S lepiaca páska: Bez ochranného papiera pre jednoduchú aplikáciu ručne alebo pomocou aplikátora na značenie podláh 3M™ M1.
- ODOLNÁ FARBA S VYSOKÝM SIGNÁLOM: Farba nosného materiálu, ktorý sa dá ľahko odstrániť a bez zanechania zvyškov, si zachováva svoj signál aj pri vysokom opotrebení a silnom namáhaní
- IDEÁLNE PRE ŠTÍHLU VÝROBU: Použite farebné kódovanie na organizovanie a optimalizáciu skladov, tovární a distribučných centier podľa moderných princípov 5S.
- K dispozícii v rôznych šírky až do 609.6 mm
- Ideálne pre 5S štíhle výrobné iniciatívy
Odporúčanie:
- Označenie zeme a bezpečnosti