3M™ DI-NOC™ povrchová úprava odolná voči oderu, PA-180AR, 1220 mm x 25 m

Č. pol.: 7100252261
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: > 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Klebefolie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 7100252261
EAN/GTIN 54550309100037
Číslo výrobcu 7100252261
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Dizajnové fólie 3M™ DI-noc™ odolné proti oderu vám ponúkajú extra voľnosť pri navrhovaní interiérov. Tieto fólie sa vyznačujú obzvlášť oteruvzdorným povrchom a sú preto vhodné na renováciu alebo modernizáciu priestorov s vysokou návštevnosťou, ako aj pultov alebo stolových dosiek. Tieto dizajnové filmy sú k dispozícii vo viac ako 850 realistických farbách, dizajnoch alebo textúrach, ktoré sú konfúzne podobné prírodným materiálom. Sú vhodné pre interiér a exteriér. Sú špeciálne navrhnuté pre vysokozáťažové oblasti. Flexibilný aplikačný proces umožňuje obaľovať nábytok na mieste pomocou fólií počas renovačných prác bez nutnosti odstrániť existujúce príslušenstvo alebo tvarovky. To umožňuje zákazníkom udržať svoje priestory otvorené dlhšie aj počas renovácie, čím sa zabráni narušeniu prevádzky alebo strate príjmu. Fólie sú vybavené lepiacou technológiou 3M™ v súlade s™, ktorá zaisťuje bezpečnú priľnavosť k mnohým rôznym povrchom. To dáva zákazníkom a spracovateľom obzvlášť veľkú slobodu dizajnu. Fólie sa ľahko čistia a udržiavajú. Ak sú opotrebované alebo poškodené, môžu byť rýchlo opravené.

Výhoda:

  • Znižuje viditeľné škrabance v oblastiach s vysokým opotrebovaním
  • Škrabance a nečistoty možno utrieť handričkou
  • Nový povlak proti odtlačkom prstov dáva vybraným dizajnom realistický vzhľad prírodných materiálov
  • K dispozícii v rôznych vzoroch, farbách a textúrach pre väčšiu slobodu dizajnu
  • Rýchle a jednoduché lepenie pre zníženie prestojov, hluku a prerušení
  • Nákladovo efektívnejšie ako konvenčné stavebné materiály
  • Odolné voči bežným škvrnám, čistiacim a dezinfekčným prostriedkom
  • Ľahko sa čistí, dezinfikuje a udržiava

Odporúčanie:

  • Renovácia priestorov s vysokým dopytom, ako sú dvere, steny, výťahy a tovar, eskalátory, stĺpy, zábradlia, stoly a pulty, pracovné plochy, nápojové a bankomatové stroje, barové stoly a stoličky, reštaurácie, firemné jedálne alebo hotelové haly