3M™ HOOKIT LP-DISK PODLOŽKA S PRIEMEROM 150 MM PRE EXCENTRE

Č. pol.: 7100052357
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: > 8 týždňov
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
Číslo položky 7100052357
EAN/GTIN 00051141203553
Číslo výrobcu 7100052357
Číslo L L51710 1168
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Na hrubé strúhanie používajte 3M™ Hookit™ Low Profile brúsny tanier. Naše inovatívne brúsny tanier sú vyrobené z pevnej peny s tupým, 35° zúženým okrajom, ponúkajú dlhšiu životnosť a sú určené pre hrubú zrnitosť. Sú preto ideálne pre aplikácie, kde je potrebné dobré vyrovnanie. Náš ľahký, odolný voči nárazom oporné taniere drží objektív 3M™ Hookit™* na excentrická brúska alebo inom rotačnom nástroji. Náš systém hookit umožňuje rýchle a jednoduché výmena kotúča a opakované použitie objektívu počas celej jeho životnosti. Tým sa znižuje spotreba materiálu. brúsny tanier 5/16-24-vonkajší závit sú vhodné pre excentrická brúska alebo iné nástroje s 5/16-24 ženskými závitmi. Kolík náboja zlepšuje vyváženie a znižuje vibrácie. Výsledkom je lepšia kvalita povrchovej úpravy a jednoduchšia manipulácia s kotúčmi, čo znižuje únavu používateľa. Naše produkty Hookit sú navrhnuté tak, aby fungovali pohodlnejšie. Umožňujú používateľom sústrediť sa viac na prácu a menej na nástroj. Sú tiež kompatibilné s akýmkoľvek excentrickým alebo rotačným brúskou, leštiacim alebo brúsnym strojom, vrtákom alebo iným elektrické náradie. Naše abrazívne výrobky Hookit s nosným materiálom s háčikmi a slučkou sa držia oporné taniere* s ich materiál. Drobné háčiky pevne zapadnú do slučiek oporné taniere pre rýchle, jednoduché a spoľahlivé upevnenie počas používania. Použite náš Hookit rýchlovýmenný systém na brúsenie, konečnú úpravu a povrchovú úpravu, aby ste efektívnejšie vykonávali viacstupňové dokončovacie procesy. Disky je možné opätovne použiť počas celej životnosti brúsneho kotúča. *Predáva sa samostatne

Výhoda:

  • Držiak umožňuje použitie kotúčov 3M™ Hookit™ (predávajú sa samostatne) na kotúčovej brúske, rotačnej brúske alebo excentrická brúska
  • Nový jednodielny závitový hriadeľ znižuje vibrácie a zlepšuje rovnováhu
  • Nízky profil, pevná pena s hustotou je vhodná pre aplikácie plochého brúsenia
  • Pevná pena s tupým, 35° zúženým okrajom zaručuje trvanlivosť a agresívne odstránenie
  • rýchlovýmenný systém Hookit umožňuje jednoduché výmena kotúča a optimalizuje životnosť objektívu

Odporúčanie:

  • Používa sa na povrchové brúsenie v obrábanie kovov, dopravných a ťažkých strojoch
  • Ideálne pre použitie s primárnym kovom, všeobecným priemyslom, úpravou farieb
  • Vhodné pre MRO, letecký priemysel, AOEM, obrábanie dreva, výrobu rezacích nástrojov