3M™ Cubitron™ II textilní brusný pás 947A, 19 mm x 520 mm, 40+, STA

Č. pol.: 7100026793
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 100 ks
  • Kroky objednávky: 100 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Druh produktu Brúsny pás

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 7100026793
EAN/GTIN 04046719881093
Číslo výrobcu 7100026793
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

3M™ Cubitron™ II tkanivový brúsny pás 947A má mierne ľahšiu podložku z materiálu X, vďaka čomu je ideálna na obrábanie hrán a ľahkých zvarov. Podiel presne tvarovaného keramického zrna (obilné trojuholníky) 3M významne prispieva k výkonu brúsneho pásu. Trojuholníkové kotúče si zachovávajú ostré rezanie zrna počas procesu brúsenia. Tieto nepretržite čistia povrch obrobku. Výsledkom je rýchle, chladné brúsenie a predĺžená životnosť brúsiva.

Výhoda:

  • Používa sa najmä v strednom až nízkom tlakovom rozsahu
  • Zmes presne tvarovaného keramického zrna a oxidu hlinitého 3M
  • Prvá voľba pre pilník, krátke pásy a rukávy
  • Ľahšia základňa X podporuje brúsenie alebo zaoblenie hrán
  • zrnitosť 40+ až 120+
  • Brúsne prostriedky
  • Stabilná podpora X-Tissue
  • Plné lepenie syntetickej živice
  • X-tkanivo
  • Brúsenie širších procesov s Cubitron™ II.
  • Nová flexibilita pre ručné aplikácie
  • Ušetrite čas a peniaze

Odporúčanie:

  • Ablácia
  • odihľovanie
  • Vytvára rovnomernú výbrus
  • Pre aplikácie so stredným až nízkym tlakom
  • Zvlášť vhodné pre ručné stroje
  • Predbrúsenie