Multistrip® 10 plus, samonastavitelné odizolovací kleště 0,03–10,0 mm² s funkcí krimpování

Č. pol.: 707 070
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 3-4 týždne
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
Číslo položky 707 070
EAN/GTIN 4049002151804
Číslo výrobcu 707 070
Číslo L L70060 102506
Výrobca/zodpovedná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • Řezání, odizolování a krimpování v jednom nástroji
  • vhodné pro jednožilové a vícežilové kabely s PVC izolací a řadou speciálních izolací, např. PTFE a gumové izolace
  • Odizolovací kleště se samy nastaví podle průřezu a tloušťky izolace.
  • Kovové svorky drží kabel bez sklouznutí, aniž by poškodily zbývající izolaci.
  • s funkcí čtvercového krimpování pro koncovky vodičů, samonastavitelná v rozsahu 0,25–4 mm²
  • Přesné a samonastavitelné čtyřhranné lisování koncovek vodičů podle normy DIN 46228 část 1+4
  • stále vysoká kvalita krimpování díky povinnému dokončení procesu krimpování
  • Vyměnitelný blok nožů a doraz délky
  • Sklo-vlákny vyztužené pouzdro, ergonomická dvoukomponentová rukojeť
  • Integrovaný řezač kabelů pro vícežilové vodiče do 10 mm² a jednožilové vodiče do 6 mm²

Charakteristika:

  • Hmotnost: 168g
  • Délka: 194 mm
  • Šířka: 72 mm
  • Výška: 18 mm
  • Řezání: 10 mm²
  • Kapacita (mm²): 0,03 – 10 mm²
  • Kapacita (AWG): 32 - 8
  • Krimpování koncovek vodičů: 0,25 – 4 mm²

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky