Bezpečnostní dvířka na přední straně Zatahovací rám 0,75

Č. pol.: 70507
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Druh produktu Príslušenstvo pre rebríky

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 70507
EAN/GTIN 4031405705074
Číslo výrobcu 070507
Výrobca/zodpovedná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Pro přestavbu standardních pojízdných lešení pro speciální požadavky
  • Konstrukce příslušenství je vyráběna v souladu s DIN EN 1004
  • Dodací lhůta: 10 pracovních dnů

Charakteristika:

  • Šířka: 70 mm
  • Šířka lešení: 750 mm
  • Výška: 1060 mm
  • Délka: 725 mm
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí