3M™ Transferová lepiaca páska 950, transparentná, 100 mm x 55 m, 0,13 mm, ABS

Č. pol.: 7000116667
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 12 ks
  • Kroky objednávky: 12 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: > 8 týždňov
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
Druh produktu Klebeband

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 7000116667
EAN/GTIN 05010027832732
Číslo výrobcu 7000116667
Číslo L L01310 645
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Transfer lepiaca páska 3M™ 950 sa vyznačuje veľmi vysokou počiatočnou adhéziou a je vhodný najmä na samolepiace dohotovenie kov a plastových značení. lepiaca páska je odolný voči teplote od --40°C do +85°C (krátkodobo do +120°C).

Výhoda:

  • 132 µm hrubý prenos lepiaca páska s zhutňovaným ochranným papierom.
  • Vhodné pre širokú škálu materiály.
  • Silné akrylátové lepidlo zo série 300 adhezívnych materiálov.
  • Certifikácia UL.
  • Vyhovuje špecifikácii MIL-P-19834B americkej vlády, dodatok 1.
  • Dobrá odolnosť proti UV žiareniu.
  • Dobrá odolnosť voči chemikáliám.
  • Ideálny pre materiály s vysokou a nízkou povrchovou energiou.
  • Univerzálne riešenie pre širokú škálu aplikácií, kde je potrebná vysoká okamžitá priľnavosť a tenké prevedenie.
  • Spájanie krytín, fólií, textílií.
  • Laminácia peny, fotografií, textílií a menovky z kov alebo plastu.
  • Vystuženie vlákien v lepidle
  • Hrubšia verzia 927

Odporúčanie:

  • Na lepenie plastových a drevených pásov na skrinkách
  • Na montáž POS displejov
  • Na lepenie plastov s vysokou a nízkou povrchovou energiou, textúrovaných plastov, peny, tkanín a natieraného papiera
  • Samolepiaca úprava peny, fólií, značiek, reklamných materiálov a textílií