3M™ Cushion-Mount™ Plus páska na upevnenie dosiek E1020H, biela, 457 mm x 5 m, 0,51 mm

Č. pol.: 7000115867
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 3 ks
  • Kroky objednávky: 3 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: > 8 týždňov
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
Číslo položky 7000115867
EAN/GTIN 00021200557965
Číslo výrobcu 7000115867
Číslo L L01310 980
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Vysoko kvalitné penové tejpy v 7 presne definovaných penových tvrdostiach ponúkajú optimálne riešenie pre každú aplikáciu. Rôzne lepidlá zabezpečujú dobrú prestaviteľnosť, spoľahlivé držanie a demontáž tlakovej dosky bez zvyškov. Exkluzívna ochranná fólia a mikrokanáliky na oboch stranách pásky zabraňujú nežiaducemu tvorbe pľuzgierov. Pásky 3M s upevnením na vankúš sú vhodné pre tie najjemnejšie šírky obrazovky a nové reprografické techniky, ako sú NX, HD a MC, a už sa úspešne používajú po celom svete.

Výhoda:

  • Biela montážna páska pre flexotlačové dosky s mikrokanálikmi v lepiacej vrstve, jednoduché a čisté odstránenie klišé, tolerantné ku kontaminácii atramentu; H=zvýšená pevnosť lepidla na klišé, 0,50 mm
  • Biela montážna páska pre flexotlačové dosky s mikrokanálikmi v lepiacej vrstve, jednoduché a čisté odstránenie klišé, tolerantná ku kontaminácii atramentu
  • Absorbovaním vibrácií môžete zvýšiť rýchlosť tlače bez toho, aby ste museli obetovať kvalitu
  • Vynikajúca možnosť prestavenia

Odporúčanie:

  • Na montáž flexografických dosiek na tlačové valce