3M™ GTI 3000 Tenkostěnná smršťovací hadička, průhledná, 18/6 mm, 1 m

Č. pol.: 7000099218
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Číslo položky 7000099218
EAN/GTIN 08712403567883
Číslo výrobcu 7000099218
Číslo L L01310 1467
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

3M™ GTI -3000 teplom zmršťovacia trubka je farebne označená pre rýchlu a jednoduchú identifikáciu jadra. Táto nekĺzavá hadica sa používa ako zmrštiteľná elektrická izolácia cez káblové spoje alebo koncovky. Hadice s expanzným pomerom 3:1 sú mechanicky odolné, ľahko sa označujú a odolávajú studenému toku. Je ideálny ako ľahký ochranný kryt pre káblové zväzky, pre značenie a spájanie jadier a pre obalové komponenty. Je odolný voči teplote od -55 do 135 °C a RoHS 2011/65/EU.

Výhoda:

  • Vyvažuje elektrické, fyzikálne a chemické vlastnosti pre rôzne priemyselné aplikácie
  • Poskytuje ochranu proti zmršťovaniu a odľahčenie napätia pre jadrá, spájkovacie spoje, svorky a konektory
  • Vhodný ako ľahký ochranný kryt pre káblové zväzky, pre značenie a spájanie jadier a pre obalové komponenty
  • Vyrobené z flexibilného polyolefínu
  • Odolný voči teplotám od -55 do 135 °C.
  • Bez obsahu halogénov

Odporúčanie:

  • Pre flexibilnú izoláciu odolnú voči veku a farebné kódovanie