3M™ VHB™ Lepiaca páska 4910F, transparentná, 1120 mm x 33 m, 1,0 mm

Č. pol.: 7000072281
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: > 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Klebeband

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 7000072281
EAN/GTIN 04001895053726
Číslo výrobcu 7000072281
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

3M™ VHB™ Vysokovýkonné lepiace pásky sú obojstranné lepiace pásky vyrobené z akrylátového lepidla s uzavretými bunkami. Ponúkajú dobrú prispôsobivosť k povrchom, ktoré sa majú lepiť. Hladké alebo textúrované povrchy môžu byť spojené bez stresu po celom povrchu. Ideálne sa hodí pre širokú škálu materiálov s vysokou povrchovou energiou, ako sú kovy, plasty alebo sklo. Výrobky sa vyznačujú vysokou transparentnosťou.

Výhoda:

  • Rýchle a jednoduché lepenie a výkonná a odolná odolnosť
  • Okamžitá odolnosť vďaka lepidlu citlivému na tlak
  • Takmer neviditeľné lepenie zaisťuje optimalizovaný dizajn; dokonca aj okraje zostávajú bez povšimnutia kvôli vysokej priehľadnosti
  • 1 mm hrubý, robustný obojstranný vysoko výkonný transparentný lepiaca páska, vyrobený z akrylátového lepidla na rôzne účely, najmä na materiály s vysokou povrchovou energiou
  • Môže nahradiť mechanické spojovacie prvky (nity, zvary, skrutky) alebo tekuté lepidlá, šetrí vŕtanie, brúsenie, dokončovanie, skrutkovanie, zváranie a čistenie
  • Vysoká dynamická absorpcia zaťaženia znižuje vibrácie a otrasy
  • Vytvára trvalé tesnenie proti vode, vlhkosti atď.
  • Umožňuje použitie tenších, ľahších a nerovných materiálov
  • Transparentný materiál je ideálny pre spájanie priehľadných materiálov

Odporúčanie:

  • Na použitie v interiéri aj exteriéri.
  • Kombinácia vysoko energetických materiálov, ako je napr.
  • B.
  • Kovy, lakované povrchy, lakované drevo, keramika a mnoho plastov
  • Pripojenie transparentných materiálov, ako je
  • B.
  • Sklo, polykarbonát, akryl (PMMA)
  • Na lepenie dekoratívneho materiálu, dekoratívnych pásov alebo nástavcov
  • Na lepenie menovky, logá a značky