3M™ vinylová lepicí páska 4508, černá, 25 mm x 33 m, 3,2 mm

Č. pol.: 7000047497
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 9 ks
  • Kroky objednávky: 9 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: > 8 týždňov
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 7000047497
EAN/GTIN 50021200033143
Číslo výrobcu 7000047497
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Jednostranné penové pásky 3M Scotchfoam sú vyrobené z vinylovej peny s vysokou pevnosťou a akrylátovým lepidlom. Sú ideálne na utesnenie proti prachu a vlhkosti, napr. v domácich spotrebičoch, počítačoch a iných elektronických zariadeniach. Lepiace pásky Scotchfoam sú vďaka svojim vynikajúcim akustickým vlastnostiam vhodné aj na naparovanie a mäkké skladovanie citlivých dielov zariadenia.

Výhoda:

  • Čierny penový nosič 3.2 mm hrúbka s uzavretými bunkami s vysokou hustotou zaisťuje tesnenie proti prachu, svetlu a vlhkosti
  • Trvalé akrylové lepidlo na jednej strane peny má dobrú odolnosť proti starnutiu a UV žiareniu
  • Určené pre náročné aplikácie, ako je utesnenie, polstrovanie, tlmenie alebo izolácia
  • Prispôsobivosť lepiacej pásky umožňuje lepenie alebo utesňovanie zakrivených alebo nepravidelne tvarovaných povrchov
  • Tlmenie vibrácií
  • Vodotesné
  • Zvýšte životnosť produktu
  • Optimalizujte dizajn produktu
  • Rýchle a jednoduché použitie
  • Vynikajúce akustické vlastnosti
  • Ideálne na utesnenie proti prachu a vlhkosti, napr.
  • B.
  • V počítačoch a iných elektronických zariadeniach
  • Na dusenie a mäkké skladovanie citlivých častí zariadenia

Odporúčanie:

  • Vzťahuje sa na vysokoenergetické materiály, ako sú
  • Kovy, lakované povrchy, lakované drevo, sklo, keramika a mnoho plastov
  • Na použitie v interiéri aj exteriéri.