Popis:
Bezpečnostná prilba 3M™ G3000 poskytuje ochranu hlavy pri nepriaznivých podmienkach použitia. Prilby spĺňajú požiadavky normy EN 397:212+A1:2012 s 180° otočeným čelným popruhom (zo zadnej strany na prednú stranu). Bezpečnostná prilba je k dispozícii s pinlock alebo račňou a plastovým alebo koženým remienkom. Má mierne zaoblený dizajn, ktorý poskytuje dobré zorné pole a zabraňuje zamotaniu káblov alebo konárov. Je tiež k dispozícii ako prevedenie s ventilačnými otvormi rozloženými na širokú plochu, čo poskytuje maximálny prietok vzduchu pre lepšie pohodlie. Krátky okraj umožňuje lepšiu viditeľnosť smerom nahor a snímač 3M™ Uvicator™ vás informuje, keď je vaša prilba vystavená nadmernému UV žiareniu a je potrebné ju vymeniť. Hlavový oblúk je možné otočiť o 180°, aby sa pri práci v stiesnených priestoroch zlepšilo zorné pole. Prilby spĺňajú požiadavky normy EN 397:212+A1:2012 s 180° otočeným čelným popruhom (zozadu dopredu) a elektricky izolovaným vyhotovením spĺňajú požiadavky normy EN 50365:2002 na použitie v nízkonapäťových systémoch
Výhoda:
- Ochranná prilba pre nepriaznivé podmienky, s vynikajúcou ventiláciou a dobrým zorným poľom
- Senzor 3M™ Uvicator™ vás informuje, či je vaša ochranná prilba vystavená nadmernému UV žiareniu a je potrebné ju vymeniť
- Mierne zaoblený dizajn, ktorý zabraňuje zamotaniu káblov alebo konárov
- Vetracie otvory sú rozložené na veľkej ploche a poskytujú maximálny prietok vzduchu pre lepšie pohodlie
- Hlavový oblúk je možné otáčať o 180°, čím sa zabezpečí lepšie zorné pole pri práci v stiesnených priestoroch, čo umožňuje lepší výhľad nahor
- Krátka obrazovka umožňuje lepšie zobrazenie nahor
- K dispozícii sú možnosti tlače značiek a loga
- Vymeniteľný náramok z kože alebo plastu
- Voliteľne k dispozícii s držiakom lampy
- Schválené na použitie pri teplote -30°C.
- K dispozícii v 8 štandardných farbách (biela, žltá, modrá, červená, zelená, oranžová, čierna, hi-viz zelená)
Odporúčanie:
- Stavebníctvo, poľnohospodárstvo