Ručný dávkovač Scotch® Filament Tape H10, sivý, 25 mm maxi, PN6910

Č. pol.: 7000031087
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 6 ks
  • Kroky objednávky: 6 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: > 8 týždňov
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
Druh produktu Abroller für Klebeband

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 7000031087
EAN/GTIN 50021200069104
Číslo výrobcu 7000031087
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Lepiaca páska Scotch® Filament H10 ponúka pohodlie a kontrolu v ľahkom ručnom zásobníku vyrobenom z vysoko odolného plastu, najmä na uzatváranie kartónov. Tento prevedenie je odolný, prenosný a správna voľba pre skladovacie, prepravné a kancelárske prostredie, kde sa používajú úzke lepiace pásky. Vďaka ostrému uhlu z uhlíkovej ocele ľahko strihá lepiace pásky z vlákien s šírky medzi 12 mm a 25 mm. Čepeľ je zapustená pre bezpečnosť. Zásobník na ruku Scotch® Filament Tape je nutnosťou vo všetkých aplikáciách, kde sa s tovarom manipuluje, prebaluje alebo pripravuje na distribúciu. Spotrebný materiál, elektronika, potraviny a nápoje, všeobecné priemyselné výrobky, farmaceutické výrobky, kancelárske potreby, údržba a údržba, papierové výrobky, tlač, sklady, priemyselné zariadenia, e-commerce preprava a maloobchodné predajne sú len niektoré z mnohých miest, kde sa tieto nástroje nachádzajú. Okrem uzatváracích kartónov sú tiež veľmi vhodné na montáž, spevňovanie, zväzovanie a inú prácu. Prenosné ručné dávkovače sú k dispozícii v rôznych hmotnostiach a veľkostiach pre prakticky akékoľvek výrobné požiadavky.

Výhoda:

  • Pohodlné ovládanie a jednoduché ovládanie jednou rukou
  • Špeciálne navrhnuté na odvíjanie úzkych lepiace pásky s šírky medzi 12 mm a 25 mm
  • Vysoko odolný, odolný a ľahký plast odolá aj drsným pracovným podmienkam
  • Prenosný, ľahký ručný dávkovač, ktorý môžete vždy nosiť so sebou
  • Čepeľ z uhlíkovej ocele je zapustená pre bezpečnosť a stále strihá vlákna bez námahy

Odporúčanie:

  • Pre trvalé, ako aj ľahko prepojiteľné zväzovanie káblov a pre upevnenie elektrických a elektronických komponentov.