3M™ Bumpon™ SJ5009 elastické nárazníky, sivé, 22,3 x 10,1 mm, lepidlo z prírodného kaučuku R-30

Č. pol.: 7000001882
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 1000 ks
  • Kroky objednávky: 1000 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 7000001882
EAN/GTIN 50021200184364
Číslo výrobcu 7000001882
Číslo L L01310 180
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

3M™ Bumpon™ SJ5009 Elastické nárazníky, šedé, 1000 kusov na kartón, môžu byť použité v domácnosti alebo v práci ako nohy zariadenia, brzdové nárazníky alebo rozpery. Tieto šedé polyuretánové elastické nárazníky sú bez zmäkčovadiel, samolepiacich, extrémne protišmykových a nezanechávajú na povrchu žiadne škrabance ani škvrny. Tieto 22.3 mm šírky a 10.1 mm vysoké cylindrické elastické nárazníky s zakriveným povrchom sú ideálne pre špecifické aplikácie zákazníka. Ľahko sa aplikujú vďaka lepidlu 3M citlivému na tlak, zostávajú mäkké a flexibilné. Tlmia vibrácie a hluk z malých domácich spotrebičov, predmetov a elektronických zariadení. Môže byť použitý ako štandard pre vyrovnanie obrazových rámov alebo počas prepravy, aby sa zabránilo priamemu kontaktu medzi produktmi. Môže byť použitý ako stop buffer pre dvere skrine, dvere, dvere atď. na ochranu vášho výrobku pred preliačením, opotrebovaním a poškodením a na tlmenie vibrácií a hluku. Na pripevnenie protišmykových nožičiek k spodnej strane malých zariadení. Na ochranu povrchov pred poškriabaním, poškodením a preliačením. Ideálne pre elektronické zariadenia, ako sú mobilné a pevné telefóny, elektronické skrine, klávesnice, pedále, váhy, hodiny, reproduktory, stereo systémy, DVD prehrávače a počítače.

Výhoda:

  • Vyrobené z polyuretánu, bez zmäkčovadiel
  • Jednoduchá aplikácia vďaka lepidlu 3M™
  • Vysoká odolnosť proti skĺznutiu
  • Nenechávajte na povrchu škrabance ani škvrny
  • Tlmí vibrácie a hluk
  • Zostaňte mäkí a flexibilní

Odporúčanie:

  • Môže sa používať takmer kdekoľvek, kde je potrebné chrániť váš produkt alebo povrchy pred poškriabaním, opotrebovaním alebo iným poškodením a tlmí vibrácie a hluk.
  • Ako nohy zariadenia na spodnej strane malých elektronických zariadení, ako sú mobilné a pevné telefóny, elektronické skrine, klávesnice, nožné pedále, váhy, hodiny, reproduktory, stereo systémy, DVD prehrávače a počítače.
  • Dorazové nárazníky pre dvere skrine, zásuvky a klapky.
  • Dištančné prvky pre vyrovnanie obrazových rámov, pre aplikácie v elektronike a automobilovom priemysle a ako pomoc vo výrobných závodoch.
  • Elastické nárazníky, ktoré zabraňujú poškodeniu počas prepravy, ich použitím ako dištančných vložiek, aby sa zabránilo priamemu kontaktu medzi časťami.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Set commission

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Načítané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka