3M™ Bumpon™ SJ6216 Elastický nárazník v roli, čierny, 114 mm x 33 m, 1,6 mm, lepidlo zo syntetického kaučuku typu R-25

Č. pol.: 7000001374
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Číslo položky 7000001374
EAN/GTIN 50051115527338
Číslo výrobcu 7000001374
Číslo L L01130 101004
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Prevedenie:

3M™ Bumpon™ Protective Products feature a plasticizer-free, urethane composition
Easy application with 3M™ pressure sensitive adhesives
High skid-resistance
Won't scratch or stain surfaces
Reduces vibration and noise

Popis:

3M™ Bumpon™ SJ6216, čierna, je samolepiaci elastický tlmič, ktorý sa môže použiť na výrobu lisovaných dielov pre použitie ako nohy stroja, brzdové nárazníky a rozpery.

Výhoda:

  • Vyrobené z polyuretánu, bez zmäkčovadiel
  • Jednoduchá aplikácia vďaka lepidlu 3M™
  • Vysoká odolnosť proti skĺznutiu
  • Nenechávajte na povrchu škrabance ani škvrny
  • Tlmí vibrácie a hluk
  • Valcované výrobky sú ideálne vhodné pre lisované diely s rôznymi požiadavkami na hrúbku materiálu
  • Zostaňte mäkí a flexibilní

Odporúčanie:

  • Môže sa používať takmer kdekoľvek, kde je potrebné chrániť váš produkt alebo povrchy pred poškriabaním, opotrebovaním alebo iným poškodením a tlmí vibrácie a hluk.
  • Ako nohy zariadenia na spodnej strane malých elektronických zariadení, ako sú mobilné a pevné telefóny, elektronické skrine, klávesnice, nožné pedále, váhy, hodiny, reproduktory, stereo systémy, DVD prehrávače a počítače.
  • Dorazové nárazníky pre dvere skrine, zásuvky a klapky.
  • Dištančné prvky pre vyrovnanie obrazových rámov, pre aplikácie v elektronike a automobilovom priemysle a ako pomoc vo výrobných závodoch.
  • Elastické nárazníky, ktoré zabraňujú poškodeniu počas prepravy, ich použitím ako dištančných vložiek, aby sa zabránilo priamemu kontaktu medzi časťami.