3M™ Snímatelná přemístitelná 665, čirá, 12,7 mm x 66 m, 0,097 mm

Č. pol.: 7000001157
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 72 ks
  • Kroky objednávky: 72 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: > 8 týždňov
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 7000001157
EAN/GTIN 50021200041575
Číslo výrobcu 7000001157
Číslo L L01310 34
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Obojstranná fólia lepiaca páska 3M™ 665 s nosičom fólie má dve rôzne lepiace strany (silné/slabé) a dodáva sa bez ochranného krytu na rýchle spracovanie. 0.09 mm hrúbka a do +55°C teplotne odolný lepiaca páska s priehľadným lepidlom sa vyznačuje vysokou okamžitou priľnavosťou a dobrou šmykovou silou.

Výhoda:

  • Odstránenie ochranného papiera nie je potrebné
  • Rýchle spracovanie
  • Slabšia adhezívna strana môže byť odstránená z mnohých materiálov bez toho, aby zanechala žiadne zvyšky
  • Dobrá pevnosť v strihu
  • Vysoká okamžitá zodpovednosť
  • Bez ochranného papiera
  • Rôzne lepiace strany

Odporúčanie:

  • Upevnite, zostavte, namontujte reklamné materiály, ako sú displeje, vzorky alebo plagáty
  • Odnímateľná montáž značiek, čelných dosiek atď.
  • Odnímateľné uzávery na plastových vreckách