Popis:
Tryskové hlavy 3M™ Accuspray™ zabezpečujú vynikajúcu atomizáciu pre širokú škálu striekacích náterových hmôt a sú neoddeliteľnou súčasťou systému striekacích pištolí 3M™ Accuspray™. Tieto vymeniteľné, opakovane použiteľné hlavy trysiek sú k dispozícii v rôznych veľkostiach pre optimálne rozprašovanie bez ohľadu na to, či aplikujete nátery s nízkou viskozitou, ako sú materiály na báze vody, farby na báze rozpúšťadiel alebo nátery s vyššou viskozitou. Hlavy sa dajú ľahko vyčistiť, opätovne použiť alebo sa dajú jednoducho vybrať a vymeniť, aby ste v prípade potreby mali výkon novej striekacej pištole. Medzi ďalšie výhody patrí zníženie požiadaviek na základný náter, kratší čas aplikácie a čistenia a lepší povrch, čím sa znižuje potreba brúsenia. Každá vymeniteľná hlava trysky je vyrobená z priehľadného plastu, takže technici vždy vidia, či je hlava čistá, čo znižuje potrebu čistenia. Hlavice trysiek 3M™ Accuspray™ sú k dispozícii v 3 farebne odlíšených veľkostiach: 1,4 mm hlavice dýz zaručujú jemné rozprašovanie s minimálnym množstvom rozprašovanej hmly, vďaka čomu sú ideálne na farby s nižšou viskozitou, ako sú tesniace laky, laky, vrchné nátery a ľahké lepidlá používané v automobilovom priemysle. Vymeniteľné hlavy s tryskami s priemerom 1,8 mm sú ideálne na nátery so strednou až vysokou viskozitou, ako sú farby a lepidlá používané v automobilovom priemysle. Tryskové hlavy s priemerom 2,0 mm sa zvyčajne používajú s našou striekacou pištoľou 3M™ Accuspray™ HGP, ktorá je špeciálne navrhnutá na aplikáciu veľkoobjemových kvapalín s vysokou viskozitou. Tieto hlavice používajte na nanášanie gélových náterov, lepidiel, základných náterov, hrubovrstvových podkladových náterov a špeciálnych a zvuk tlmiacich náterov. Medzi ďalšie výhody patrí zníženie požiadaviek na základný náter, kratší čas aplikácie a čistenia a lepší povrch, čím sa znižuje potreba brúsenia. Nie je kompatibilný s produktmi 3M™ PPS™ série 2.0.
Výhoda:
- Výber vymeniteľných dýzových hláv na nanášanie náterov s veľmi nízkou až vysokou viskozitou
- Rýchlo a jednoducho vymeňte hlavy, aby ste mali v prípade potreby silu úplne novej striekacej pištole
- Prečítajte si, ako vám dizajn pomôže zistiť, či sú hlavy čisté.
- Určené pre 3M™ Accuprone™ a 3M™ PPS™ (prvé vydanie).
- Nie je kompatibilný s produktmi 3M™ PPS™ radu 2.0.
- Ak hľadáte správnu hlavu trysky pre rozprašovanie materiál, poraďte sa s výrobcom materiálu a riaďte sa odporúčaniami.