Držiak skrutkovača so zásobníkom s 1/4 palcovými bitmi s magnetom s račňou a magnetom, Typ: 1

Č. pol.: 676564 1
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Upínače bitov: D 6,3

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Upínače bitov D 6,3
Výstupný profil Skrutkovač na skrutky Phillips; skrutkovač na skrutky TORX®; Plochý skrutkovač
Celková dĺžka 69 mm
Možnosť prepnutia na ľavý-pravý chod Áno
s rukoväťou s račňou Áno
s teleskopickou stopkou nie
vrát. bitov Áno
Integrovaný zásobník bitov Áno
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 676564 1
EAN/GTIN 4013288233936
Číslo výrobcu 05008891001
Výrobca/zodpovedná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Prevedenie:

Mimoriadne malá, ergonomická 2-zložková rukoväť Kraftform s držiakom bitov 1/4 palca pre oblasti, ktoré sú ťažko dostupné. S račňovou funkciou a jemnými zubami pre malý uhol návratu. Ľahko použiteľný prepínací krúžok. Uvoľnite a dotiahnite skrutku, aj keď nekladie žiadny odpor, „funkciou točenia“. Vrátane 6 húževnatých univerzálnych bitov C 6,3, ktoré sú v zásobníku v rukoväti. Silný permanentný magnet v držiaku bitov zaisťuje, že bit je bezpečne na svojom mieste.

Vhodné pro:

1/4 palcové bity so stopkou C 6,3.

Obsah:

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na skrutky Phillips: 1 ks Č. 675520 Veľ. 1/25; 2/25
Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, pre vnútorné Torx®: 1 ks č. 675550 veľ. TX15; TX20; TX25
Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na drážku: 1 ks 0,8×5,5 mm