Bit TRI-WING®, 1/4 palca C 6,3, TRI-WING®-Profil: 1

Č. pol.: 675370 1
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
79 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

TRI-WING®-Profil Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 875/1 TRI-WING® 25 mm
Tri-Wing®-Profil 1
Celková dĺžka 25 mm
Výstupný profil Skrutkovač na Tri-Wing
Bit-šesťhranná stopka C 6,3
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 675370 1
EAN/GTIN 4013288033482
Číslo výrobcu 05066760001
Výrobca/zodpovedná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Prevedenie:

Na upnutie v držiakoch do ruky, prípadne strojoch so zodpovedajúcim upínacím 6-hranom, prípadne na upnutiu v spojovacích spojkách č. 675000675050.
Štandardné vyhotovenie, kalené.

Použitie:

Na všetky skrutky skrutkovacieho systému TRI-WING® rozšíreného v domácej, elektrickej a leteckej technike.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, kalená.