Brusný kotouč na otvory 20x20x6 mm 5 89A602J5V111/50

Č. pol.: 664768
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 25 ks
  • Kroky objednávky: 25 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Druh produktu Vnútorný okrúhly brúsny kotúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 664768
EAN/GTIN 9003176647681
Číslo výrobcu 664768
Číslo L L50140 1052
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Tento univerzálne použiteľný vnútorný valcový kotúč zo špeciálneho oxidu hlinitého sa používa napríklad na brúsenie priechodných otvorov a uložení. Ponúka vám vysoký úber materiálu a veľmi dobré zachovanie tvaru. Špecifikáciu 89A60 používajte hlavne na mäkké ocele a 89A80 na kalené ocele.

Charakteristika:

  • Tvar: Zapustený na jednej strane
  • Veľkosť zrna: 60
  • Vs /max: 50 m/s
  • Špecifikácia : 13 X 7
  • Rozmery (D x H x V): 20 x 20 x 6 mm
  • Priemer: 20 mm
  • Hrúbka: 20 mm
  • Otvor: 6 mm
  • Vhodnosť materiálu: Oceľ

Výhoda:

  • Široký sortiment
  • Dobré zachovanie tvaru
  • Nízke tepelné zaťaženie

Použitie:

  • Na vnútorné valcové brúsenie priechodných otvorov a uložení