Brusný kotouč na otvory 20x20x6 mm typ 1 AT60J6VCOL/80

Č. pol.: 664684
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 25 ks
  • Kroky objednávky: 25 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Druh produktu Vnútorný okrúhly brúsny kotúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 664684
EAN/GTIN 9003176646844
Číslo výrobcu 664684
Číslo L L50140 530
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Tento vnútorný brúsny kotúč so sklotextilnou väzbou vám ponúka cenovo výhodnú alternatívu k CBN nástrojom s dobrým úberom materiálu. Spekaná zmes oxidu hlinitého AT60 sa môže používať univerzálne. Z nášho širokého sortimentu si môžete vybrať ten správny nástroj.

Charakteristika:

  • Tvar: rovné
  • Veľkosť zrna: 60
  • Vs /max: 80 m/s
  • Špecifikácia : AT 60 J6 VCOL /80
  • Rozmery (D x H x V): 20 x 20 x 6 mm
  • Priemer: 20 mm
  • Hrúbka: 20 mm
  • Otvor: 6 mm
  • Vhodnosť materiálu: Oceľ, HSS

Výhoda:

  • Dobré profilovacie vlastnosti
  • Široký sortiment
  • Dobré zachovanie tvaru

Použitie:

  • Na vnútorné valcové brúsenie obrobkov z vysokolegovaných ocelí a HSS