Nástrčná hlavice očkového klíče

Č. pol.: 6612C-18
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
  • Vymeniteľné nástroje: Einsteckwerkzeug
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
Vymeniteľné nástroje Einsteckwerkzeug
Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia S 17,5 mm
Vkladacia stopka 9×12 mm
Druh produktu Račňa

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 6612C-18
EAN/GTIN 4000896028795
Číslo výrobcu 6612C-18
Číslo L L60140 2689
Výrobca/zodpovedná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Povrch: chromováno
  • Made In Germany
  • Pohon: Nástrčný čtyřhran 9 x 12 mm
  • Výstup: Profil vnější dvojitý šestihran
  • Velikost klíče: 18 mm
  • Rozměry / délka: 46.1 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.07 kg
  • Odpich justážního nářadí l2: 17.5 mm
  • Tloušťka hlavy a: 15 mm
  • Tloušťka hlavy (a1): 15 mm
  • Šířka hlavy b: 33 mm