Momentový kľúč bez stupnice, Maximálny uťahovací moment: 2

Č. pol.: 657320 2
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Maximálny uťahovací moment Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Smer vťahovania: uťahovanie doprava
  • Presnosť merania krútiaci moment: ±3

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Maximálny uťahovací moment 2 Nm
Smer vťahovania uťahovanie doprava
Presnosť merania krútiaci moment ±3 %
Séria CSP
Celková dĺžka L 133 mm
Rozsah krútiaceho momentu 0,4 Nm - 2 Nm
Rozsah krútiaceho momentu 3,5 lbfin - 17,7 lbfin
Hmotnosť 60 g
Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči [l2] 25 mm
Upínač pre nástrčný nástroj ⌀ 6 mm
Signalizácia spustenia haptická; akustická
Princíp spúšťania mechanické spustenie krátkej dráhy
Forma pripojenia pre upevňovacie nástroje (nástavec)
Meracia technika mechanický
Funkcia sklopenia nie
Funkcia kĺzania nie
Vlečný ukazovateľ nie
Údaje protokolovateľné nie
Nastavenie hodnoty spúšťania bez nastavovacej stupnice (potrebná skúšačka)
Spätná väzba s vypínaním
Odčítanie s možnosťou prepínania Nm
Merací proces Krútiaci moment
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania nastaviteľné
Norma DIN EN ISO 6789
Dĺžka páky bez nástrčného nástroja [l1] 89 mm
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] 114 mm
Druh produktu Momentové kľúče

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 657320 2
EAN/GTIN 4580135821641
Číslo výrobcu CSP2NX6D

Popis

Prevedenie:

Jednoramenný momentový kľúč bez nastavovacej stupnice. Nastavenie kľúča pomocou prístroja na skúšky momentových kľúčov.
S ryhovanou kovovou rukoväťou.
Systém rýchlej výmeny nástrojov s čapmi (⌀ 6 mm).

Funkce:

Ak sa pri použití kľúča dosiahne nastavená hodnota, kľúč sa spustí „signálom“ (zvukovým a hmatovým) a je ihneď opäť pripravený na použitie.

Použitie:

Na kontrolu utiahnutia skrutiek atď. podľa prednastaveného krútiaceho momentu pri sériovej práci.

Norma:

Testované podľa DIN EN ISO 6789.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorcu:

l1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja
l2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči
l3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia
l4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja
L = Celková dĺžka nástroja
T1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť
T2 = Predpísaný krútiaci moment

Poznámka:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.
Vhodné pre nástrčné nástroje č. 657325.
Vhodné upevňovacie nástroje č. 657322 a č. 657323.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky