Nastavitelný klíč 6″

Č. pol.: 6380990
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 týždňov
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 6380990
EAN/GTIN 4010886638095
Číslo výrobcu 6380990
Číslo L L60160 126
Výrobca/zodpovedná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Provedení podle ISO 6787
Poloha ústí 15°
Švédský model, váleček s levotočivým závitem
Se stupnicí nastavení
Chromvanadová ocel
Chromované, leštěné hlavy
Chromovaný, leštěný kolík
S otvorem pro zavěšení.

Charakteristika:

  • Konstrukce: Švédský model, kolečko s levým převodem
  • Celková šířka [mm]: 45 mm
  • Celková výška [mm]: 12 mm
  • Celková délka [palec]: 6
  • Celková délka [mm]: 152 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Poloha ústí: 15 °
  • Povrch: chromované, leštěné hlavice, leštěné hroty
  • Rozdělení stupnice: 0-20
  • Rozsah upnutí [palce]: 25/32
  • Šířka upnutí [mm]: 20 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Otvor pro zavěšení: ano
  • Stupnice nastavení: ano
  • Funkce ráčny: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez