Hákový klíč, DIN 1810, forma B, 95-100 mm

Č. pol.: 6337470
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 týždňov
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
Druh produktu Hákový kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 6337470
EAN/GTIN 4010886633748
Číslo výrobcu 6337470
Číslo L L60160 3170
Výrobca/zodpovedná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 1810, tvar B
Pro matice s křížovým otvorem podle DIN 1816
Vanadová ocel 31CrV3, fosfátovaná manganem.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 60 mm
  • Celková výška [mm]: 9 mm
  • Celková délka [mm]: 280 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 8,5 mm
  • Materiál: Vanadová ocel 31CrV3
  • Povrch: mangan-fosfátovaný
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 95-100
  • Šířka vřetena/Ø: 8,0 mm
  • Výška čepu: 6,0 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez