Jádrový vrták HSS Dura 50 s rychlospojkou QuickIN

Č. pol.: 63133200068
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rezný materiál: HSS
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
Menovité -⌀ DC 20 mm
Povrchová úprava TiN
Rezný materiál HSS
priemer vrtáka 20 mm
Hĺbka rezu 50 mm
Druh produktu Jadrový vrták

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 63133200068
EAN/GTIN 4014586612911
Číslo výrobcu 63133200068
Číslo L L00010 1684
Výrobca/zodpovedná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Jádrový vrták HSS Dura 50 s držákem QuickIN
  • povrchová úprava TiN pro vynikající životnost nástroje a nejlepší kluzné vlastnosti
  • metrické rozměry, hloubka řezu 50 mm

Charakteristika:

  • Hloubka řezu 50 mm
  • vrták Ø 20 mm