• Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Súprava nástrčných kľúčov, 1/2 palcový štvorhran, imperiálne 20-dielne, Počet dielov: 20

Č. pol.: 630049 20
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet dielov Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Pohonný štvorhran: 1/2
  • Rozsah rozmerov cez steny 12-hranných nástrčných kľúčov: 3/8-1,1/4

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet dielov 20
Pohonný štvorhran 1/2 palec
Rozsah rozmerov cez steny 12-hranných nástrčných kľúčov 3/8-1,1/4 palec
Balenie Plastový box
Dĺžka 350 mm
Šírka 302 mm
Výška 84 mm
Výstupný profil 12-hranný nástrčný kľúč
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 630049 20
EAN/GTIN 4045197955982
Číslo výrobcu 630049 20
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Unášacie a spojovacie diely podľa DIN 3122/3123. Všetky diely v plastových boxoch.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 12-hranné: 15 ks podobne ako č. 642122
veľ. 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1.1/16; 1.1/8; 1.3/16; 1.1/4 palca
T-rukoväť: 1 ks podobne ako č. 641320 veľ. 295
Predĺženia: 2 ks podobne ako č. 641020 veľ. 125; 250
Kardanový kĺb: 1 ks podobne ako č. 641620
Račňa: 1 ks podobne ako č. 640190
Skladovanie: plastový kufor