Momentový klíč

Č. pol.: 6295-1CT
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 1–2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Maximálny uťahovací moment 500 Nm
Celková dĺžka L 962 mm
Upínač pre nástrčný nástroj 14×18 mm
Druh produktu Momentové kľúče

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 6295-1CT
EAN/GTIN 4000896026203
Číslo výrobcu 6295-1CT
Číslo L L60140 745
Výrobca/zodpovedná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Zástrčka pro uchycení nástrčného nářadí
  • Přesnost ± 2 % z hodnoty stupnice (ve směru utahování)
    Používání otáčením nástrčného nástroje pro pravé a levé závity
  • Bezpečné:
    • Hapticky (krátký posun při vypnutí)
    • Akusticky (zalamovací prvek)
    • Opticky (modely se signalizačním tlačítkem)
  • S osvědčením o kalibraci a sériovým číslem
  • Nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu rychle a bezpečně otáčením rukojeti
  • Bezpečné uložení v Safe boxu s průzorem
  • 2komponentní rukojeť pro lepší úchop
  • Zjednodušená aretace pro nastavení hodnoty utahovacího momentu
  • Průzor pro optickou kontrolu blokování
  • Otočné tlačítko pro dodatečné zajištění nastavení
  • 4 barevné kódovací kroužky (červený, žlutý, zelený, černý) k označení při personalizacích nebo speciálních pracovních postupech
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Made In Germany
  • Výstup: Nástrčný čtyřhran 14 x 18 mm
  • Rozměry / délka: 962 mm
  • Hmotnost netto (kg): 4.32 kg
  • Nm min-max: 200 – 500 Nm
  • Tolerance: 2 %
  • Dělení stupnice (Nm): 2.5 Nm
  • Účinná délka momentového klíče min.-max. l1 mm: 937.20 – 925.20 Nm
  • Ovládací síla min.-max. kg: 21.8 – 55.1 kg
  • Odpich justážního nářadí l2: 44 mm
  • Šířka hlavy b: 35.5 mm
  • Již žádné pootočení zpět: U momentových klíčů HAZET konstrukční řady 5000 a 6000 bylo v rozsáhlých dlouhodobých testech prokázáno, že pootočení zpět na nejmenší hodnotu dílku stupnice již není nutné pro praktické použití

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Načítané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka