Pilový kotouč ″bezotřepový řez dřeva - profesionální″, 305x30 Z56 WZ 5°neg.

Č. pol.: 628695000
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
⌀ kotúča D 305 mm
⌀ otvora 30 mm
vhodné pre materiál Holz
Počet zubov 56
Druh produktu Pílový kotúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 628695000
EAN/GTIN 4061792238718
Číslo výrobcu 628695000
Číslo L L01750 977
Výrobca/zodpovedná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Maximální doba chodu akumulátorové pily díky mimořádně tenké tloušťce pilového listu a šířce řezu
  • Výrazně více řezů na jedno nabití akumulátoru ve srovnání se standardními pilovými listy se stejně dlouhou životností
  • Obzvláště dlouhá životnost díky nejlepší kvalitě karbidu a jemně broušeným zubům
  • Přesnost, řezání s nízkou hlučností a minimalizací vibrací díky laserovým dilatačním drážkám (a částečně laserovým ornamentům) a laserovým kmenovým listům z nejkvalitnější oceli
  • Upevnění s bočním otvorem pro pilové kotouče o Ø 216 mm

Charakteristika:

  • Průměr x šířka řezu x otvor: 305 x 2,2 x 30 mm
  • Materiál: HW/CT
  • Úhel sklonu: 5° neg.
  • Tloušťka čepele stonku: 1,8 mm
  • Balení: Karton
  • Počet zubů: 56
  • tvar zubu: WZ