{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Typ | 758 | |
| Označenie výrobcu | 758NI | |
| Menovitý ⌀ čapu | 3 mm | |
| Dĺžka L | 160 mm | |
| Nastaviteľná vzdialenosť čapov a | 11 mm - 60 mm | |
| Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
| zalomený | nie | |
| rovné | Áno | |
| nastaviteľná šírka | Áno | |
| Druh produktu | Kľúče na čelné otvory |
| Číslo položky | 628620 3 | |
| EAN/GTIN | 4020772050504 | |
| Číslo výrobcu | 50500 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |