• Posledná šanca! Čoskoro už nie je súčasťou nášho sortimentu.

6-hranný uhlový kľúč poniklovaný, Šesťhran: 7/32

Č. pol.: 626039 7/32
Zľava
0,69 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 23. 11. 2025
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
84 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šesťhran Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šesťhran 7/32 palec
Dĺžka ramien 91×36 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Druh produktu Skrutkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 626039 7/32
EAN/GTIN 4045197921833
Číslo výrobcu 626039 7/32
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Uhlová stopka; podľa DIN 911/DIN ISO 2936/ASME B18.3. Chróm-vanádiová oceľ, čelné plochy opracované na plocho a skosené. Niklovaný povrch.