Skrutkovač, pre Torx®,, Profil Torx®: TX8

Č. pol.: 625406 TX8
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
206 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Profil Torx® Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SwissGrip
Profil Torx® TX8
Dĺžka čepele 60 mm
Celková dĺžka 140 mm
Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX®
Materiál čepele Špeciálna oceľ PB Swiss Tools
Povrch chrómovaná
Hrot čierny, tvrdený
Druh produktu Skrutkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 625406 TX8
EAN/GTIN 7610733296934
Číslo výrobcu 38400.8-60 GR

Popis

Prevedenie:

Výkonná rukoväť SwissGrip Evo umožňuje bezproblémový prenos požadovaného krútiaceho momentu aj s mokrými alebo mastnými rukami. Práca bez únavy vďaka upravenému kruhovému tvaru. Kvalitný 3-zložkový materiál zlepšuje chemickú a mechanickú odolnosť. Rukoväti s farebným kódovaním „Rainbow“ na rýchle nájdenie správnej veľkosti výstupu.
Čepeľ vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Niklovaný a chrómovaný povrch, čierny hrot.