Obojstranný kĺbový kľúč, Rozmer cez steny: 16X18

Č. pol.: 621400 16X18
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 1 16 mm
Rozmer cez steny 2 18 mm
Dĺžka kľúča L 249 mm
⌀ hlavy D1 22,2 mm
⌀ hlavy D2 24,7 mm
Výstupný profil 12-hranný nástrčný kľúč
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 621400 16X18
EAN/GTIN 4018754025763
Číslo výrobcu 43011618
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie; presné tolerancie veľkostí kľúčov; 12-hran. Vstavaná tlaková pružina drží hlavy v príslušnej polohe.
Stabilná dvojitá stopka s T-profilom; s tenkostennými, hlbokými hlavami s profilom AS-Drive. Pohyblivé hlavy (prestaviteľné až do 220°).

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ, chrómovaná, kruhovo brúsený povrch (bez ostrých hrán).