Oboustranný plochý očkový klíč na turbodmychadlo ∙ 12hran

Č. pol.: 615-S10X12
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 615-S10X12
EAN/GTIN 4000896203505
Číslo výrobcu 615-S10X12
Číslo L L60140 5871
Výrobca/zodpovedná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Bezpečné ovládání šroubení regulační tyče (uvolnění, nastavení, utažení) při demontáži a montáži tlakové dózy se snímačem polohy pro ovladač plnicího tlaku na turbodmychadle
  • Možná práce v zabudovaném stavu
  • Zahnutý dvojitý očkový klíč (dvojitý 6hran), bočně rýhovaný (s 10 mm)
  • Použitelný v kombinaci s nástrčnou hlavicí HAZET 2561-10
  • Pro 2,0 l motory Common Rail (4válcový dieselový motor)
  • VW Golf r.v. 2009 → ∙ Golf Plus r.v. 2009 → ∙ Eos r.v. 2006 → ∙ Jetta r.v. 2006 → ∙ Passat r.v. 2006 → ∙ Passat CC r.v. 2009 → ∙ Beetle r.v. 2011 → ∙ Scirocco r.v. 2009 → ∙ Tiguan r.v. 2008 → ∙ Transporter r.v. 2010 →
  • AUDI A3 r.v. 2004 → TT r.v. 2008 → 2014
  • SEAT Altea r.v. 2006 → ∙ León r.v. 2006 → 2012 ∙ Toledo r.v. 2006 → 2009
  • ŠKODA Octavia r.v. 2006 → 2013 ∙ Superb r.v. 2009 → 2015 ∙ Yeti r.v. 2009 →
  • Kód dieselového motoru:
    CAAA ∙ CAAB ∙ CAAD ∙ CAAE ∙ CCHB ∙ CAAC ∙ CFFD ∙ CBDC ∙ CLCA ∙ CLJA ∙ CBAA ∙ CFFA ∙ CJAA ∙ CBAB ∙ CTHC ∙ CFFB ∙ CFJA ∙ CBBB ∙ CBAC ∙ CFGA ∙ CRBC ∙ CRLB ∙ CBBA ∙ CBDA ∙ CBDA ∙ CEGA ∙ BKP ∙ BMA ∙ BMR ∙ BKD ∙ AZ
  • Made In Germany
  • Výstup: Profil vnější dvojitý šestihran
  • Velikost klíče: 10 x 12 mm
  • Rozměry / délka: 147 mm