Momentový klíč

Č. pol.: 6123-1CTCAL
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
  • Pohonný štvorhran: 1/2
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
Maximálny uťahovací moment 320 Nm
Celková dĺžka L 659 mm
Pohonný štvorhran 1/2 palec
Druh produktu Momentové kľúče

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 6123-1CTCAL
EAN/GTIN 4000896193240
Číslo výrobcu 6123-1CTCAL
Číslo L L60140 3716
Výrobca/zodpovedná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Momentový klíč včetně DAkkS kalibračního listu
  • ± 2 % přesnost z hodnoty stupnice (ve směru utahování pro utahování doprava)
    Pro utahování doleva používejte náš momentový klíč s nástrčným uchycením
  • Jemnozubá přepínací ráčna HiPer v 6121-1CT ∙ 6122-1CT ∙ 6123-1CT (90 zubů ∙ 4° úhel ovládání)
  • Vysoce precizní prvotřídní momentové nástroje – pro nejvyšší nároky
  • Robustní a odolná tvrdě chromovaná ocelová trubková konstrukce v úzkém provedení
  • Bezpečné uložení v Safe boxu s průzorem
  • Bezpečné:
    • Hapticky (krátký posun při vypnutí)
    • Akusticky (zalamovací prvek)
  • Uživatelsky komfortní přepínací ráčna
    Snadná údržba (opravné sady pro ráčny určené zákazníkům pro vlastní montáž)
  • Integrovaná přepínací páčka
  • Nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu rychle a bezpečně otáčením rukojeti
  • Otočné tlačítko pro dodatečné zajištění nastavení
  • Ergonomicky tvarovaná rukojeť s nákružkem snižuje nebezpečí sklouznutí/zranění
  • Přesné jemné dělení stupnice
  • 6121-1CT – 6123-1CT: Přepínací páka s volnoběžnou funkcí – snižuje nebezpečí zranění a poruchy funkce
  • S osvědčením o kalibraci a sériovým číslem
  • Povrch: tvrdochrom
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made In Germany
  • Výstup: Čtyřhran masivní 12,5 mm (1/2 palce)
  • Rozměry / délka: 659 mm
  • Nm min-max: 60 – 320 Nm
  • Tolerance: 2 %
  • Dělení stupnice (Nm): 2 Nm
  • Ovládací síla min.-max. kg: 10.8 – 59.6 kg
  • Počet zubů: 90 (Úhel ovládání 4°)
  • Tloušťka hlavy a: 19.6 mm
  • Šířka hlavy b: 44 mm
  • Již žádné pootočení zpět: U momentových klíčů HAZET konstrukční řady 5000 a 6000 bylo v rozsáhlých dlouhodobých testech prokázáno, že pootočení zpět na nejmenší hodnotu dílku stupnice již není nutné pro praktické použití

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky