Momentový klíč

Č. pol.: 6106-1CTCAL
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
  • Pohonný štvorhran: 1/4
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
Maximálny uťahovací moment 6 Nm
Celková dĺžka L 197 mm
Pohonný štvorhran 1/4 palec
Druh produktu Momentové kľúče

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 6106-1CTCAL
EAN/GTIN 4000896192892
Číslo výrobcu 6106-1CTCAL
Číslo L L60140 4487
Výrobca/zodpovedná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Momentový klíč včetně DAkkS kalibračního listu
  • Bezpečné:
    • Hapticky (krátký posun při vypnutí)
    • Akusticky (zalamovací prvek)
  • Nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu rychle a jistě otočením rukojeti
  • Zvláště úzké provedení díky tažnému pouzdru ovládanému pružinou k zablokování nastavitelných hodnot
  • Přesnost ± 2 % z hodnoty stupnice (6106-1CT: ± 4 %) (ve směru utahování pro utahování doprava)
    Pro utahování doleva používejte náš momentový klíč s nástrčným uchycením
  • Použití v oblasti motorů, převodovek, průmyslu, strojů, stavby modelů
  • S osvědčením o kalibraci a sériovým číslem
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made In Germany
  • Výstup: Čtyřhran masivní 6,3 mm (1/4 palce)
  • Rozměry / délka: 197 mm
  • Nm min-max: 1 – 6 Nm
  • Tolerance: 4 %
  • Dělení stupnice (Nm): 0.1 Nm
  • Ovládací síla min.-max. kg: 0.7 – 4.4 kg
  • Počet zubů: 20 (Úhel ovládání 18°)
  • Tloušťka hlavy a: 10.2 mm
  • Šířka hlavy b: 24 mm
  • Již žádné pootočení zpět: U momentových klíčů HAZET konstrukční řady 5000 a 6000 bylo v rozsáhlých dlouhodobých testech prokázáno, že pootočení zpět na nejmenší hodnotu dílku stupnice již není nutné pro praktické použití

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky