Ochranné rukavice uvex rubiflex ESD NB27A velikost 10

Č. pol.: 6088010
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

Takto môžete ľahko určiť správnu veľkosť rukavíc.

1 = obvod ruky:
Zmerajte obvod ruky na najširšom mieste dlane.

2 = dĺžka ruky:
Zmerajte dĺžku ruky od špičky prostredníka po koniec dlane.

So wird gemessen
Veľkosť rukavíc Obvod ruky v mm Dĺžka ruky v mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
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
Veľkosť rukavíc 10
Druh produktu Rukavice na ochranu pred chemikáliami

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 6088010
EAN/GTIN 4048612104446
Číslo výrobcu 6088010
Číslo L L01690 229
Výrobca/zodpovedná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Táto veľmi ľahká a pružná ochranná chemická rukavica je správnou voľbou, keď sa okrem chemickej ochrany a výnimočného pohodlia pri nosení vyžaduje aj vysoká schopnosť elektrického výboja. Uvex rubiflex ESD je v súlade s platnou normou EN 16350:2014 a má objemový odpor menší ako 10^8 ohmov. Uvex rubiflex ESD je preto ideálny na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére, ako aj v priestoroch ESD.

Charakteristika:

  • Druh produktu: Ochranná rukavica
  • Názov výrobku: uvex rubiflex ESD NB27A
  • Typ výrobku: Rukavice na ochranu pred chemikáliami
  • Farba (filter): čierna
  • Prevedenie: S manžetou
  • Povrchová úprava: Nitrilová guma (NBR)
  • Veľkosť: 10
  • Opätovné použitie: Na opakované použitie (R)
  • Vrchný materiál: Bavlnený interlock/uhlíkový