Očkoplochý klíč

Č. pol.: 600N-28
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 600N-28
EAN/GTIN 4000896023219
Číslo výrobcu 600N-28
Číslo L L60140 587
Výrobca/zodpovedná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Dlouhé štíhlé provedení
  • Štíhlé hlavy
  • Dřík s extra stabilním dvojitým T-profilem HAZET
  • Hlava očkového klíče zahnutá o 15°
  • Povrch: chromováno, leštěná hlava
  • DIN 3113 tvar A, ISO 3318, ISO 7738
  • Made In Germany
  • Výstup: Trakční profil vnější dvojitý šestihran
  • Velikost klíče: 28 mm
  • Rozměry / délka: 380 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.49 kg
Mimo řady DIN