MS 18 LTX 15 akumulátorová pila na dřevo

Č. pol.: 600856850
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
Napätie akumulátora 18 V
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu Reťazová píla

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 600856850
EAN/GTIN 4061792245402
Číslo výrobcu 600856850
Číslo L L01750 1164
Výrobca/zodpovedná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Šikovná a bezpečná akumulátorová prořezávací pila, ideální pro prořezávání stromů a keřů i prořezávání řízků
  • V kombinaci s teleskopickou rukojetí MS (příslušenství) lze mini motorovou pilu používat jako tyčový prořezávač
  • Stále vysoké otáčky řetězu pod zatížením pro rychlý postup řezání
  • Až 60 silných řezů do tvrdého dřeva Ø 80 mm na jedno nabití akumulátoru (Li-Power akumulátor 18 V/2. 0 Ah)
  • Bezpečná práce díky ochrannému krytu, ochraně rukojeti a bezpečnostnímu spínači proti nechtěnému spuštění
  • Jednoduchá manipulace díky kompaktním rozměrům, nízké hmotnosti a pogumovaným plochám rukojeti
  • Nízký zpětný ráz řetězu pro snadné a bezpečné řezy a nízké vibrace
  • Snadná výměna a napínání řetězu pily díky rychloupínání a napínacímu nástroji uloženému na krytu
  • Mnoho značek, jeden systém akumulátorů: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www.cordless-alliance-systems.com

    Rozsah dodávky
  • Lišta pily 15 cm, Pilový řetěz 15 cm (1/4″ LP / 1,1 mm), Ochrana pilového řetězu, Bio olej na mazání pilového řetězu 100 ml, Šestihranný klíč s kulovou hlavou, bez akumulátoru, bez nabíječky

Charakteristika:

  • Tloušťka hnacího článku: 1.1 mm
  • Nejistota K: 1.5 dB(A)
  • Hmotnost bez akumulátoru: 1.6 kg
  • Hrubá hmotnost: 2.325 kg
  • Doba volnoběhu: 2.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Max. Rychlost řetězu: 5 m/s
  • Délka lišty: 15 cm
  • Délka řezu: 15 cm
  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Počet hnacích článků: 39
  • Úroveň akustického tlaku: 74 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 90 dB(A)
  • Rozteč zubů pilového řetězu: 1/4″
  • Tvar zubu pilového řetězu: Halbmeissel

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky