Diamantový hrnčekový brúsny kotúč D × H × H (mm), 80×40×20, Typ: EK80

Č. pol.: 597010 EK80
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Proces brúsenia: Brúsenie nástrojov
  • Skratka pre brúsivo: A
  • Tvar: 6

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Proces brúsenia Brúsenie nástrojov
Brúsivo ušlachtilý korund biely
Skratka pre brúsivo A
Zrnitosť 80
Špecifikácia SD83AII7PVK3F steel universal
Tvar 6
⌀ kotúčov D 80 mm
Šírka kotúča T 40 mm
⌀ otvora H 20 mm
Hrúbka steny W 6 mm
Hrúbka podlahy E 10 mm
Druh produktu Hrncový brúsny kotúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 597010 EK80
EAN/GTIN 9003174750277
Číslo výrobcu 475027
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

užívateľská tabuľka

Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
INOX
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Hrncový brúsny kotúč s:
Ušľachtilý korund biely. Špecifikácia: SD83AII7PVK3F steel universal.

Použitie:

Na prebrúsenie vrtákov, fréz a pod. Odporúča sa mokré brúsenie s emulziou alebo brúsnym olejom.