Tanierová kefa z karbidu kremičitého (SiC), ⌀ 100 mm, Zrnitosť: 80

Č. pol.: 575012 80
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
62 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zrnitosť Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Skratka pre brúsivo: SiC

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zrnitosť 80
⌀ kefy D1 100 mm
⌀ taniera D2 106 mm
Brúsivo karbid kremíka (SiC)
Skratka pre brúsivo SiC
Stupeň jemnosti hrubý
Hrúbka štetín 1,2 mm
⌀ pracovnej plochy 100 mm
⌀ otvoru d1 22 s drážkou mm
Dĺžka orezania H1 35 mm
odporúčané otáčky 1 400 min-1 - 1 700 min-1
maximálne otáčky 3 500 min-1
Posuv 3 000 mm/min - 5 500 mm/min
Dodanie 0,8 (jemné) – 1,5 (hrubé) mm
Druh produktu Tanierová kefa

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 575012 80
EAN/GTIN 4045197892638
Číslo výrobcu 575012 80
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Okružné kefy s veľmi hustým osadením brúsnych štetín (plné osadenie) pevne zaliatych v plastovom tanieri. Vysoká stabilita tvaru vďaka viacnásobne vzájomne vystuženým štetinám. Veľmi dlhá životnosť.
Nylonové štetiny s veľmi vysokým podielom zrna karbidu kremíka na univerzálne použitie.
S pozdĺžnou drážkou na upnutie na upínacie tŕne pre frézovacie hlavy (DIN 6357) a kombinované upínacie tŕne pre frézovacie hlavy (DIN 6358).

Výhoda:

  • Dodatočné obrábanie obrobkov bezprostredne po procese trieskového obrábania.
  • Reprodukovateľné výsledky vďaka kontinuálne uvoľňovanému brúsnemu zrnu.
  • Procesná spoľahlivosť vďaka vysokej tvarovej stabilite a presnosti.
  • Rýchla a bezpečná montáž bez ďalšieho príslušenstva.
  • Veľmi vysoká presnosť otáčania bez radiálneho hádzania.

Použitie:

Na obrábacích centrách CNC a pri použití robotov, najmä pri mokrom brúsení s chladiacim mazacím prostriedkom. Na obrábanie plochých súčiastok: presné odihlovanie, zaobľovanie hrán, jemné obrábanie po frézovaní, finálna povrchová úprava napr. tesniacich a kontaktných plôch.

Poznámka:

Špeciálne vyhotovenia je možné dodať na požiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky