Kompaktný finišovací kotúč (SiC), Kotúč-⌀׊írka×⌀Otvoru: 152X25X32mm

Č. pol.: 568742 152X25X32
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Kotúč-⌀׊írka×⌀Otvoru Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Skratka pre brúsivo: SiC
  • ⌀ otvora: 32

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brúsivo karbid kremíka (SiC)
Skratka pre brúsivo SiC
Stupeň jemnosti jemná
Stupeň tvrdosti stredný
⌀ kotúčov 152 mm
Šírka 25 mm
⌀ otvora 32 mm
Prevedenie 6S fine
Pohonný stroj Stojanová brúska
Druh produktu Kompaktný kotúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 568742 152X25X32
EAN/GTIN 4062406781774
Číslo výrobcu 568742 152X25X32
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 
Nátery
 
Uni
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Rúnové kompaktné brúsne kotúče vytvárajú reprodukovateľný finiš, lebo na povrchu je vždy čerstvé brúsne zrno. Nedochádza k zmene geometrie obrobku, po brúsení sa nevytvárajú ryhy, dlhá životnosť.

Použitie:

Na stojanových brúskach alebo ručných brúskach s upínacím tŕňom č. 556380 veľ. 1−2 a redukčnou prírubou č. 568782. Vhodný orovnávač brúsnych kotúčov č. 568785.
Kotúč na konečnú úpravu zo stáčaného vláknitého rúna. Vytvára jemný, lesklý povrch, napr. pri výrobe hydraulických valcov, turbínových lopatiek, príborov atď.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky