EB-A2 20-32W20E104 IC08 Kulová fréza z plného karbidu se 2 drážkami, úhel šroubovice 30°. SOLID-ECO - Obecné frézování.

Č. pol.: 5667666
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Séria SOLIDMILL Tec Line
Druh produktu Celistvá a guľová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 5667666
EAN/GTIN 7291075013665
Číslo výrobcu 5667666
Číslo L L24180 2380

Popis

Popis:

Karbidové kulové frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 20 mm, průměr řezu (DC) 20 mm, délka řezu max (APMX) 32 mm, Počet řezných hran (NOF) 2, Celková délka (OAL) 104 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Polomer rohu (RE) 10 mm
  • Prumer rezu (DC) 20 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 32 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 30 Stupne
  • Celková délka (OAL) 104 mm
  • Typ stopky Weldon