MTECS 06025C10 32UN-L IC908 Závitové frézy z karbidu s malým průměrem a profilem UN pro oceli

Č. pol.: 5607404
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Séria SOLIDTHREAD
Druh produktu Závitová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 5607404
EAN/GTIN 7291075194265
Číslo výrobcu 5607404
Číslo L L24210 294

Popis

Popis:

Závitová fréza pevná, průměr montáže, strana stroje (DCONMS) 6 mm, průměr řezu (DC) 2,55 mm, celková délka (OAL) 100 mm, rozteč závitů (TP) 0 794 mm, jmenovitý průměr závitu 6, jmenovitý průměr závitu 6, velikost závitu 6, velikost závitu 6, Závit na palec (TPI) 32 závitů/″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Prumer rezu (DC) 2.55 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Celková délka (OAL) 100 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
  • Stoupání závitu (TP) 0.794 mm
  • Velikost závitu 6
  • Pocet závitu na palec (TPI) 32 Závity/-palcové″
  • Použitelná délka (LU) 10.5 mm