MTECS 08067C20 24UNJ IC908 Krátké karbidové závitové frézy pro závity UNJ

Č. pol.: 5606417
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria SOLIDTHREAD
Druh produktu Závitová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 5606417
EAN/GTIN 7291075263251
Číslo výrobcu 5606417
Číslo L L24210 521

Popis

Popis:

Závitová fréza - plná, průměr drážky na straně stroje (DCONMS) 8 mm, průměr drážky (DC) 6,7 mm, celková délka (OAL) 64 mm, stoupání závitu (TP) 1,58 mm, závit na palec (TPI) 24 závitů/″.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 6.7 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Celková délka (OAL) 64 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT) NJ60
  • Stoupání závitu (TP) 1.58 mm
  • Pocet závitu na palec (TPI) 24 Závity/-palcové″
  • Použitelná délka (LU) 20 mm