MM HRF100-2T06 IC903 Výměnné dokončovací kulové frézy z plného karbidu se 2 drážkami

Č. pol.: 5605540
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 2 ks
  • Kroky objednávky: 2 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Rezná vložka na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 5605540
EAN/GTIN 7291075228519
Číslo výrobcu 5605540
Číslo L L24060 424

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 9,5 mm, funkce rozhraní T06, průměr břitu (DC) 10 mm, max. délka břitu (APMX) 10,2 mm, počet drážek (NOF) 2, celková délka (OAL) 19 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 9.5 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T06
  • Polomer rohu (RE) 5 mm
  • Prumer rezu (DC) 10 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 10.2 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Funkcní délka (LF) 12.35 mm
  • Celková délka (OAL) 19 mm

Z tej istej série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobraziť všetky